KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 樹脂管用継手
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66087918
品番
1PE-20A
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
20A
形状
パイプエンド
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状
PEプラグ
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
商品豆知識
配管工事を支える補助部材