1S-25AX20A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ) 66088015 1S-25AX20A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット) KITZ(キッツ) 66088015

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(ソケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66088015 品番 1S-25AX20A
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径25A×20A 最高使用圧力(MPa)0.75 材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 呼び径(B)1×3/4 使用流体水道水 適合管PE 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする