1T-20A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ) 66088155 1T-20A 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) KITZ(キッツ) 66088155

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66088155 品番 1T-20A
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径20A 最高使用圧力(MPa)0.75 材質青銅 形状チーズ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 呼び径(B)3/4 使用流体水道水 適合管PEX、PE 接続形状PE×PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする