SIB-102-02-F-S 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入 SAMTEC 66089320

基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 110個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(110個)注文コード66089320品番SIB-102-02-F-S
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2166アズワン品番65-7555-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする