62533020621 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK 66089575

基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(450個)注文コード66089575品番62533020621
参考基準価格(税別)¥431,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3219アズワン品番65-7535-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする