SEAM-40-01-S-10-2-RA-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC 66089986

基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード66089986品番SEAM-40-01-S-10-2-RA-K-TR
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9246アズワン品番65-7693-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする