ASP-130367-01 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC 66090056

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66090056
品番
ASP-130367-01
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
●シリーズ:ASP-130367-01●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0650
アズワン品番
65-7631-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする