550US 輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード BOSCH(ボッシュ) 66091165

550US 輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード BOSCH(ボッシュ) 66091165
550US 輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード BOSCH(ボッシュ) 66091165

輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1本)長さ(mm)550仕様スポイラー付代表車種AUDI A6[4B2, C5]注文コード66091165品番550US
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。

長さ(mm)550代表車種AUDI A6[4B2, C5]仕様スポイラー付商品タイプスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: ポルシェ964のフロントワイパーです
株式会社エイアンドエイチ

以前つかっていたものがやや劣化始まっていたので交換しました
雨の水滴のキレがよくなり、視界良好になりました

対象商品 : 66091086
2022-05-03
用途: ディフェンダー用に

ディフェンダー300tdi用に購入しました。このサイズのブレードは、取り扱っているサイトがほとんど無く助かります。機能は十分です。

対象商品 : 66091086
2022-02-19
用途: 車に使用
製造業

以前から使用してますが、最初から拭き取り音が出るのが不満です。他店より
安く購入できるのは、満足です。

対象商品 : 66091183
2020-08-19
用途: ワイパー交換

スポイラー付きが魅力で600USを購入しましたが、ゴム幅が6mmらしく、一般的な替ゴム(8mm)が使用できずに困りました。このシリーズ用の替ゴムを供給頂ければ嬉しいです。

対象商品 : 66091165
2020-08-11
用途: 保守
運輸・通信業

国産車はモノタロウブランドのワイパーを愛用しているのですが、輸入車は取り付け部の種類が多種にわたっており、BOSCHのこのタイプでないと交換が困難な場合があり購入しました。おそらく取り寄せ品となるのでしょうか、配送に時間がかかることがちょっと不満ですね。商品は満足しています。

対象商品 : 66091156
2018-08-13
用途: 車整備時に換装
自動車・二輪車・自転車関連業

本商品をネット販売しているサイトが極めて少なく、購入が困難でした。
運よく本サイトで格安で販売されていたので、購入しました。
梱包も完全で、配送も問題がありませんでした。
商品到着後商品を確認しましたが、まったく問題なく大満足しています。
本商品を運転席用として購入しましたが、助手席用も販売していれば
同時に購入でき便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする