曜日別特売
61300615721 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 39個入 WURTH ELEKTRONIK 66091395

基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 39個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(39個)
注文コード
66091395
品番
61300615721
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕様
●入数:1チューブ(39個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9365
アズワン品番
65-7485-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする