WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 39個入
仕様
●入数:1チューブ(39個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9365
アズワン品番
65-7485-61
内容量
1セット(39個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66091395
61300615721
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表