SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66091937
品番
ERM8-040-01-L-D-RA-TR
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0992
アズワン品番
65-7629-20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表