曜日別特売
231473-8 部品 10.8Vクリーナー CL100DW マキタ 66092425

部品 10.8Vクリーナー CL100DW

(3件のレビュー)
取扱い終了
形状図番003
内容量1個注文コード66092425品番231473-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20
部品名称コンプレッションスプリング4形状図番003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66092583
2020-11-18
用途: 部屋の掃除
その他業種

10年近く前に本体を買ったのですが、本体は丈夫で全く壊れずいまだ現役。
蓋だけはだんだんヒビが入ってきたのでそろそろ買い替えどきかと思いきや、部品のみ購入できると知り、早速購入。
問題なく使用でき、大変満足しています。
普通の家電メーカーの掃除機でしたらこうは行かなかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 66092416
2020-07-22
用途: 作業場を作業の合間に簡単に清掃
農・林・水産業

このバキュームは大体このスイッチの故障なので、いつもスイッチの交換で長く使ってます

対象商品 : 66092477
2018-04-27
用途: CL100D用のファンのみ
アロハ運輸

ファンのみなので旧製品を取り外して交換した事のない方はモーターアッセンブリの方がお買い得で簡単です。ファンを取り外す時は非常に硬くファン自体を破損しかねません。新しいモーターに取り付ける時はモーターの端子を破損しない様に下にナット等を噛ませてプラッチックハンマーで打ち込みました。モーターの外装の管状の板が取り付け時にずれて手を切ってしまったので作業時は厚手のゴムの手袋着用が良いかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする