画像準備中

部品 10.8Vクリーナー CL100DW

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称ピン3 注文コード66092626 品番268208-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20
この商品は部品名称など43種類から選べます 他の種類を見る
部品名称ピン3 形状図番C10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66092626 268208-4 66094796 268208-4 部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFW マキタ 部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFW マキタ 1個 39 税込43 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66092583
2020-11-18
用途:
部屋の掃除
その他業種

10年近く前に本体を買ったのですが、本体は丈夫で全く壊れずいまだ現役。
蓋だけはだんだんヒビが入ってきたのでそろそろ買い替えどきかと思いきや、部品のみ購入できると知り、早速購入。
問題なく使用でき、大変満足しています。
普通の家電メーカーの掃除機でしたらこうは行かなかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
66092416
2020-07-22
用途:
作業場を作業の合間に簡単に清掃
農・林・水産業

このバキュームは大体このスイッチの故障なので、いつもスイッチの交換で長く使ってます

対象商品:
66092477
2018-04-27
用途:
CL100D用のファンのみ
アロハ運輸 様

ファンのみなので旧製品を取り外して交換した事のない方はモーターアッセンブリの方がお買い得で簡単です。ファンを取り外す時は非常に硬くファン自体を破損しかねません。新しいモーターに取り付ける時はモーターの端子を破損しない様に下にナット等を噛ませてプラッチックハンマーで打ち込みました。モーターの外装の管状の板が取り付け時にずれて手を切ってしまったので作業時は厚手のゴムの手袋着用が良いかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする