基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66093127 品番691127700004B
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879


Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)
縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。

仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785 アズワン品番65-7746-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする