曜日別特売
691214100002 基板用端子台 2141シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66093407

基板用端子台 2141シリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66093407
品番
691214100002
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、12.5 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2141●幅:9.1mm●コード番号:191-0060
アズワン品番
65-7748-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする