曜日別特売
E25-1619BC-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業 66093426

*代表画像です

自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台有効深さ(mm)212クリーム塗装(2.5Y9/1)扉形式両扉注文コード66093426品番E25-1619BC-F
参考基準価格(税別)¥407,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし

用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいオプション[鉄製基板 摘要機種]BP22-1619E質量(kg)183クリーム塗装(2.5Y9/1)有効深さ(mm)212縦(mm)2010(アイボルト含)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式両扉外形寸法縦(mm)1950寸法(横×縦×深さ)(mm)1600×1900×250
注意
※鉄製基板なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする