691241700004 基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK 66093669

基板用端子台 2417シリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
66093669
品番
691241700004
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様
●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2417●材質:ナイロン66●コード番号:190-8699
アズワン品番
65-7730-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする