基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 7極 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66094335 品番1843651
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●極数:7●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●コード番号:240-3389 アズワン品番65-7489-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする