曜日別特売
691353500008 基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK 66095096

基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66095096
品番
691353500008
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●深さ:24.1mm●コード番号:191-6475
アズワン品番
65-7733-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする