691401710006B 基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66095534

基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66095534
品番
691401710006B
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7591
アズワン品番
65-7748-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする