PCB コネクタ、公称電流: 12 A、ピン数: 4、ピッチ: 5.08 mm、接続方法:圧着接続、色:緑、電流 [A] の対応する対応するメス端子、及び導体断面積( mm 2 )データ: 10 A / MSTBC-MT 0.5 → 1.0 ( 3190564 )、5 A / MSTBC-MT 0.5 → 1、0、5 A ( 3190645、BC-1901.5 A )、5 / 5 ABA:バンドコンタクト