基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66096058 品番1110632
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-3028 アズワン品番65-7494-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする