曜日別特売
GRAIRA 3/8 管用平行ネジリングゲージ 第一測範 66096084

管用平行ネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット呼び寸法3/8注文コード66096084品番GRAIRA 3/8
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
種類検査用通り止り規格JIS規格呼び寸法3/8等級Aねじ山角度(°)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする