基板用端子台 5ST36シリーズ 63A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66096225 品番5ST3667
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998


ピンバスバー、10 mm2 接続: 1 FI、4 極、NLI + 8LS、1 極で 3 相 / 8 倍位相接触保護

仕様●シリーズ:5ST36●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5183 アズワン品番65-7586-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする