基板用端子台 736シリーズ 5.08mmピッチ 2列 6極 オレンジ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66096338 品番736-303
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998


2段式端子台
ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V

仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805 アズワン品番65-7773-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする