基板用端子台 KDS10シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66096417 品番1704033
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980


Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、1 つの位置番号でねじ接続できます。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 電位は、への追加接続で簡単にループスルーできます PCB

仕様●極数:1●ピッチ:10mm●行数:1●シリーズ:KDS10●コード番号:209-8143 アズワン品番65-7703-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする