Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 〜 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。
CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:
確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命