基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66096460 品番1792087
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ
CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 〜 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照

仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879 アズワン品番65-7521-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする