DIN EN60512-5-2:2003-01。
UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。
Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block です
COMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。
特長と利点
長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 〜 4.0 mm 2 ( 20 〜 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0