3247433 基板用端子台 スクリュー UKH 150シリーズ 309A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト 66096697

基板用端子台 スクリュー UKH 150シリーズ 309A 1袋 3個入3247433

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(3個)
注文コード
66096697
品番
3247433
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980


Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電流:309A●モデル番号:UKH 150 1500V●コード番号:201-6427
アズワン品番
65-7736-02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする