曜日別特売
GE 20 ES-2RS 球面軸受 20mm内径 SKF(日本エスケイエフ) 66096925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面軸受 20mm内径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:20mm●外径:35mm●コード番号:217-6701注文コード66096925品番GE 20 ES-2RS
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398


SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角

仕様●内径:20mm●外径:35mm●コード番号:217-6701アズワン品番65-7908-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする