空圧センサ MPS-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカーシリーズ:MPS-C●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8601 注文コード66098149 品番MPS-100CLTP0
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る


概要一目でわかるエアシリンダの C スロットに直接取り付けるための位置センサ グリッパーも含まれています 測定範囲 25 → 200 mm のセンサモデル mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチパッド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 頑丈なセンサ設計と非接触設計により、優れた信頼性が実現されています 測定原理 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-C 位置センサは、直接非接触方式で空圧式アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。追加アクセサリを必要とせずに C スロットに取り付けることができます。センサ設定は、設置時及び操作中にティーチフィールド又は IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途ギアシフトアセンブリを取り付ける際のグリッパーの位置決め 超音波溶接プラスチック時の成形品位置の監視 MPS-C を使用したコンポーネントの高さの測定 基板の二層検出 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します ルーフ Tile でグリッパーの位置と材料の摩耗を検出 製造注

仕様●メーカーシリーズ:MPS-C●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8601 アズワン品番65-7899-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする