空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●最高使用圧力:20バール●コード番号:215-0138 注文コード66098194 品番3108 12 17
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●最高使用圧力:20バール●コード番号:215-0138 アズワン品番65-7896-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする