空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66098377 品番DSBF-C-50-40-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980


Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 50 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質

仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9988 アズワン品番65-8014-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする