Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66098438
品番
3311 10 13 02
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,546
販売価格(税別)
¥
23,224
バスケットに入れる
Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
仕様
●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:2●アウトレットポート:G 1/8 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 1/4 メス●コード番号:215-0178
アズワン品番
65-7898-10