VZBM-A-2in.-RP-25-F-3T-B2-PA80 空圧作動バルブ ボール Festo 66098727

空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66098727品番VZBM-A-2in.-RP-25-F-3T-B2-PA80
参考基準価格(税別)¥173,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800


Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 2 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:2インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-5967アズワン品番65-7997-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする