曜日別特売
VZBM-A-1/4in.-RP-40-D-2-B2-PA10 空圧作動バルブ ボール Festo 66098797

空圧作動バルブ ボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66098797品番VZBM-A-1/4in.-RP-40-D-2-B2-PA10
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980


Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 2 / 2 極複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 40 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:40 bar●コード番号:203-6116アズワン品番65-7991-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする