結束バンド 202mm x 4.6 mm グレー ポリアミド 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード66098964 品番156-00446
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800


HellermannTyton は、グレーポリアミド製です。長さ 202 mm、幅 4.6 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能

仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50RF●コード番号:218-1657 アズワン品番65-7453-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする