結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66099120 品番151-01528 FMB4APT-I-PA66HS-WH
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980


HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント
HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。
特長と利点
凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。
用途
FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。

仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0338 アズワン品番65-7466-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする