結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66099156 品番150-76079 T50ROSEC4B-PA66HS/PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798


ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm
EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。
主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:1.2mm●長さ:200mm●幅:4.6 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●コード番号:521-184 アズワン品番65-7481-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする