Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
降圧型電圧レギュレーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66099707
品番
LM2596TADJ
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:TO-220-5●入力電圧Vin:+4.5V〜+40.0V●出力電圧Vout:+1.2V〜+37.0V●最大出力電流:3.0A●電力効率:73%●動作温度:-40℃〜+125℃(Junction)
アズワン品番
67-0356-27