部品 充電式クリーナ CL182FDZW

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 部品名称ピン3 形状図番C20 注文コード66100493 品番268208-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20
この商品は部品名称・形状図番60種類から選べます 他の種類を見る
部品名称ピン3 形状図番C20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66100493 268208-4 66094796 268208-4 部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFW マキタ 部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFW マキタ 1個 39 税込43 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66100326
2023-06-08
用途:
部屋の清掃

とても早く送っていただき助かりました。
部品の取替もでき正常に動作してます。
ありがとうございました。

対象商品:
66100493
2023-06-01
用途:
なくなってしまったパーツの補修
建設業・工事業

こんな物まで、モノタロウで手に入るなんて、感激です。

対象商品:
66100545
2022-05-16
用途:
日常清掃
サービス業

いつも購入しています。安価ですので擦り減ったらこまめに交換するのが良いでしょう。

対象商品:
66100502
2021-02-06
用途:
マキタクリーナーの部品交換
サービス業

このような消耗部品を取り扱ってくれて助かります。T型ノズルのこのゴムワイパーはクリーナーを使用していると段々と千切れたりして無くなっていきます。すると吸い込む際に圧力が下り吸引力が弱くなります。定期的に交換するものだと思いますが、ゴムワイパー部品単体ではなくノズルユニット毎だとコスト的に躊躇してしまいます。ゴムワイパーだけなら40円、マキタの同型をもう一台使っているので、今回は5個購入しました。
因みにCL180FDと、CL182FDで部品番号は一緒なので共通だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
66100073
2020-07-04
用途:
マキタの掃除機に
不動産業

マキタ掃除機のスイッチプレート裏側の凸が折れたので、スイッチプレートコンプリートを購入。
缶ジュース1本強の価格で、無事使えるようになりました。
モノタロウさんはパーツ単位で売ってるので本当助かります。

対象商品:
66100143
2020-05-31
用途:
マキタ製品に
建設業・工事業

ストラップの無い製品に着けるために購入しました
純正品なので問題ありません

対象商品:
66100098
2020-04-16
用途:
分解清掃時にレンズを紛失

マキタの電動工具類をちょくちょく分解清掃しますが、気のゆるみでレンズを紛失。
ほんとに助かります。

対象商品:
66100274
2021-07-14
用途:
清掃
株式会社いろはや 様 (サービス業)

充電式クリーナーモーター交換時の替え予備部品として

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする