用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質鉄質量(kg)131色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級IP54有効深さ(mm)324寸法(縦×横×深さ)(mm)700×1600×350縦(mm)1769(アイボルト含)基板寸法(縦×横)(mm)580×1480RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法縦(mm)1721