曜日別特売
OEM35-819B 屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ 日東工業 66101318

*代表画像です

屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
有効深さ(mm)324
質量(kg)162
基板寸法(縦×横)(mm)680×1780
内容量1台注文コード66101318品番OEM35-819B
参考基準価格(税別)¥365,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。

用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質質量(kg)162ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級IP54有効深さ(mm)324寸法(縦×横×深さ)(mm)800×1900×350縦(mm)2069(アイボルト含)基板寸法(縦×横)(mm)680×1780RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法縦(mm)2021
注意
※屋外用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする