画像準備中

IKD 18-8 ストッパー付給食バット 運搬型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66102277 品番S02200006000
参考基準価格(税別)¥19,530 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハンドルを曲げた美しい加工。
つなぎ目がないので汚れがたまりにくく、清潔。
洗いやすく、お手入れしやすい。錆びにくい。
ストッパーが蝶番に当たって止まるので、本体容器に直接触れず、傷つきにくい。
丈夫な一体型ワイヤーストッパーふだから曲がりにくい。
4箇所のストッパーで引っ張り出してもズレが少ない。
上側にパッドのズレが少ないので、重ねても安定性が高い。

材質18-8ステンレス トラスコ品番393-8735 寸法(mm)603×382×135 容量(L)28 有効内寸法(mm)591×371×134.3 TKG品番9-0147-1001 TKG品番(2017)6-0145-1801 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする