測定精度
(直流)
0〜1200.0mT:±(5%rdg+10digit)、
1200.1mT〜2000.0mT:±(15%rdg+10digit)、
2000.1mT〜3000.0mT:±(20%rdg+10digit)、
(交流)
0〜1200.0mT:±(5%rdg+20digit)、
1200.1mT〜2000.0mT:±(15%rdg+20digit)、
2000.1mT〜3000.0mT:±(20%rdg+20digit)
測定レンジ
直流:300.00mT/3000.00mT、
交流:150.00mT/1500.00mT
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0〜50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒〜8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19