用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。質量(kg)118色ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)324寸法(縦×横×深さ)(mm)700×1600×350縦(mm)1769(アイボルト含)寸法(横×縦)(mm)メーターパネル:562×550、鉄製基板:580×1480窓寸法(縦×横)(mm)450×470RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法縦(mm)1721