GR2IR2 15-1.0 メートルネジリングゲージ 第一測範 66102883

メートルネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットねじの呼び寸法M15ピッチ1注文コード66102883品番GR2IR2 15-1.0
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。
製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
JISマーク表示許可を得ている。

タイプおねじピッチ1種類検査用通り止りねじの呼び寸法M15規格旧JIS規格等級JIS2級ねじ用
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする