※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの 薬品保管庫
シンコーの ステンレス保管庫
ステンレス保管庫(片面/上下ガラス戸・二段式)ベース仕様 SUS430
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66104772
品番
VGG-9045
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥194,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
付属品
中棚上下×各1
仕様
上下ガラス戸、ベース付
適合
シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上下)
質量(kg)
69
タイプ
2段式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000