26ミリ集じんハンマドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66105366 品番HR2651
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

クラスNO.1の集塵性能。
粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。
吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。
かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。
ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。

電源(V)単相100 消費電力(W)800 電流(A)8.4 コード長さ(m)5 回転数(min-1[r.p.m])0〜1200 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0〜4600 穴あけ能力(mm) 木工32 付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース 仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止 長さ(mm)604 幅(mm)89 質量(kg)4.2 高さ(mm)228 穴あけ能力(mm) コンクリート26 穴あけ能力(mm)コアビット68 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
注意
※ビットは別売りです。
※クラスNO.1は自己集塵機能(ケース仕様)2kgクラスハンマードリルにおいてメーカー調べです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする